Szczypce czołowe tnące, niepowlekane 160 mm

Nr art.: 721150 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 160 mm
    do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4,5 mm
    do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,5 mm
    do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2 mm
    norma DIN ISO 5748
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia czarny atramentowy
    główka gładka
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 721150 160
    EAN / GTIN 4045197166203
    Numer producenta 721150 160

    Opis

    Wykonanie:

    Mocna główka z krótkim przegubem. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

    Norma:

    DIN ISO 5748.

    Materiał:

    Ulepszana cieplnie stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju.