{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 570 mm | |
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 252 mm - 400 mm | |
⌀ końcówek | 4,5 mm | |
norma | DIN 5254 A | |
Kształt | A | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal walcowana, o wysokiej wytrzymałości | |
materiał końcówki | specjalna stal narzędziowa, hartowana olejem | |
powierzchnia | malowana proszkowo na czarno | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | tak | |
Końcówki wymienne | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719895 A6 | |
EAN / GTIN | 4003773025009 | |
Numer producenta | 46 10 A6 |