• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczypce do pierścieni osadczych, A51

Nr art.: 719895 A51
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny prosty
długość całkowita 570 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 122 mm - 300 mm
⌀ końcówek 3,5 mm
norma DIN 5254 B
Kształt B
kształt szczęk odchylony o 90°
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal walcowana, o wysokiej wytrzymałości
materiał końcówki specjalna stal narzędziowa, hartowana olejem
powierzchnia malowana proszkowo na czarno
uchwyt z mechanizmem ustalającym tak
Końcówki wymienne tak
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719895 A51
EAN / GTIN 4003773025023
Numer producenta 46 20 A51

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z blachy stalowej z mechanizmem ustalającym.
Kształt B – szczęki odgięte o 90°

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka