Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce mechanika, chromowane, owalno-szpiczaste, odgięte o 40° 200 mm

Nr art.: 716701 200
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 73 mm
norma DIN ISO 5745
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 716701 200
EAN / GTIN 4003773043669
Numer producenta 38 25 200

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 716700 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.