{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 50 mm | |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713550 160 | |
EAN / GTIN | 4003773015994 | |
Numer producenta | 25 21 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
100,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
98,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
74,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
84,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |