{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | izolowane zanurzeniowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Numer producenta | 26 17 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane zanurzeniowo wg VDE 200 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
187,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
122,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
długość szczęk | 73 mm | 73 mm |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm |
Uchwyt | izolowane zanurzeniowo | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |