{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713310 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501479 | |
Numer producenta | 713310 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
122,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
95,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 73 mm | 73 mm |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | Tulejka wielokomponentowa |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Podobnie DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |