{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 50 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713310 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501462 | |
Numer producenta | 713310 160 |