{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713300 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022831 | |
Numer producenta | 26 16 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE 200 mm
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie
155,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie
675,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Provedení čelistí | szorstkie od wewnątrz | vnitřní strana zdrsněná |
Celková délka | 200 | 200 |
Tvar čelistí | owalne, ostre, proste | zaoblené špičaté, rovné |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromowane | chromovaný |
Materiál | Stal chromowo-wanadowa | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Multifunkční kleště |