{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 50 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033806 | |
Numer producenta | 25 06 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE 160 mm
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie
127,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
100,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 50 | 50 |
długość całkowita | 160 | 160 |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste |
norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |