{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 47 mm | |
kształt szczęk | płaskie | |
norma | DIN ISO 5745 | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia szczypiec | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 711200 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035046 | |
Numer producenta | 30 15 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce z długimi szczękami, płaskie, chromowane, z nasadkami 160 mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
122,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
65,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
77,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
102,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
długość szczęk | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
kształt szczęk | płaskie | płaskie | płaskie | płaskie |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
powierzchnia szczypiec | chromowane | gładka | gładkie | chromowany |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chrom-wanad | Stal chromowo-wanadowa. |