{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 47 mm | |
kształt szczęk | płaskie | |
norma | DIN ISO 5745 | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia szczypiec | chromowany | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 711180 160 | |
EAN / GTIN | 4062406261887 | |
Numer producenta | 711180 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce z długimi szczękami, płaskie, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
103,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
66,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
długość szczęk | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
kształt szczęk | płaskie | płaskie | płaskie |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
powierzchnia szczypiec | chromowany | gładka | gładkie |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chrom-wanad |