{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 30 mm | |
kształt szczęk | okrągłe | |
norma | DIN ISO 5745 | |
wykonanie szczęk | gładkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia szczypiec | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce okrągłe |
Numer artykułu | 710800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773042907 | |
Numer producenta | 22 05 160 |