Szczypce okrągłe, chromowane, z nasadkami uchwytów 140 mm

Nr art.: 710800 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 140 mm
    długość szczęk 28 mm
    kształt szczęk okrągłe
    norma DIN ISO 5745
    wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
    powierzchnia szczypiec chromowane
    Rodzaj produktu Szczypce okrągłe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 710800 140
    EAN / GTIN 4003773042891
    Numer producenta 22 05 140

    Opis

    Wykonanie:

    Krótkie, grube szczęki (okrągłe). Szczęki gładkie.
    Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

    Norma:

    DIN ISO 5745.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.