{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cobra QuickSet | |
długość całkowita | 300 mm | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
Średnica mocowania sześciokąta | 60 mm | |
rozstaw do rur | 2,3/4 cal | |
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 25 | |
norma | DIN ISO 8976 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
szybkie przestawianie | tak | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705850 300 | |
EAN / GTIN | 4003773078524 | |
Numer producenta | 87 21 300 |