Szczypce do instalacji wodnych Cobra® QuickSet, czernione z szybkim nastawianiem 250 mm

Nr art.: 705850 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Cobra QuickSet
    długość całkowita 250 mm
    powierzchnia czernione, główka polerowana
    Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
    rozstaw do rur 2 cal
    Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 25
    norma DIN ISO 8976
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
    materiał stal chromowo-wanadowa
    nieiskrzący nie
    szybkie przestawianie tak
    Samozaciskające się tak
    Ochrona przed zakleszczeniem tak
    Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 705850 250
    EAN / GTIN 4003773072775
    Numer producenta 87 21 250

    Opis

    Wykonanie:

    Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
    Szczypce czernione, główka polerowana.
    Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
    dodatkowa możliwość szybkiego nastawiania na wymiar złączki, również bez naciskania przycisku.
    Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.

    Norma:

    DIN ISO 8976.

    Materiał:

    Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

    Wyp. dodatkowe:

    Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka