{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Alligator | |
długość całkowita | 400 mm | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Średnica mocowania sześciokąta | 95 mm | |
rozstaw do rur | 3,1/2 cal | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705500 400 | |
EAN / GTIN | 4003773075844 | |
Numer producenta | 88 01 400 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |