{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Alligator | |
długość całkowita | 175 mm | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
Średnica mocowania sześciokąta | 36 mm | |
rozstaw do rur | 1,1/2 cal | |
norma | DIN ISO 8976 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705500 175 | |
EAN / GTIN | 4003773035480 | |
Numer producenta | 88 01 180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do instalacji wodnych Alligator®, czernione 175 mm
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
95,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
55,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | |
długość całkowita | 175 | 175 |
norma | DIN ISO 8976 | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
rozstaw do rur | 1,1/2 | 1.1/4 |
Średnica mocowania sześciokąta | 36 | 30 |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych |