{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,4 mm | |
norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701700 180 | |
EAN / GTIN | 4003773021926 | |
Numer producenta | 03 06 180 |