Kombinerki chromowane izolowane wg VDE 160 mm

Nr art.: 701700 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3,1 mm
norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 701700 160
EAN / GTIN 4003773021902
Numer producenta 03 06 160

Opis

Wykonanie:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo. Izolowana zgodnie z DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.