{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 910 mm | |
szerokość zewnętrzna | 530 mm | |
wysokość zewnętrzna | 430 mm | |
długość | 870 mm | |
szerokość | 170 mm | |
wysokość | 50 mm | |
masa | 27 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 693470 910 | |
EAN / GTIN | 2050001021809 | |
Numer producenta | 1007PRH |