Skrzynie narzędziowe z blachy stalowej, Typ: 690

Nr art.: 693470 690
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 690 mm
szerokość zewnętrzna 360 mm
wysokość zewnętrzna 310 mm
długość 660 mm
szerokość 170 mm
wysokość 50 mm
masa 16 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693470 690
Kopiuj
EAN / GTIN 8716736002264
Kopiuj
Numer producenta 1005PRH
Kopiuj
Manufacturer WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1 mm z wytłoczonymi rowkami. 2 uchwyty i ogranicznik pokrywy. Zamykane na kłódkę (nr 085830 i nast.).

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszary RAL 7001, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka