Walizka asortymentowa L-BOXX® Mini

Nr art.: 693340
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP X4
  • właściwości walizki: do układania w stosy
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP X4
właściwości walizki do układania w stosy
długość zewnętrzna 260 mm
szerokość zewnętrzna 155 mm
wysokość zewnętrzna 65 mm
masa 0,4 kg
Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Numer producenta 6000003510

Opis

Wykonanie:

Walizka asortymentowa L-BOXX® Mini do przechowywania wszelkiego rodzaju małych części. Solidny mechanizm na klik umożliwia łatwe i proste połączenie lub rozdzielenie walizki oraz transport większej liczby powiązanych ze sobą walizek asortymentowych. Z praktycznym uchwytem do noszenia i 7 wyjmowanymi ściankami działowymi do indywidualnego dopasowania w zależności od potrzeb. Z tworzywa nadającego się do kontaktu z żywnością. ‎Ładowność do 1,5 kg.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

Pasuje do:

systemowej walizki z tworzywa sztucznego nr 693330, wielk. 102.