{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | ABS | |
stopień ochrony IP | IP X4 | |
właściwości walizki | do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 442 mm | |
szerokość zewnętrzna | 357 mm | |
wysokość zewnętrzna | 117 mm | |
długość wewnętrzna | 375 mm | |
szerokość wewnętrzna | 313 mm | |
wysokość wewnętrzna | 71 mm | |
Opakowanie | Kufer systemowy (L-Boxx) | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu |
693337 102
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002047396
Kopiuj |