{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | X-ABS | |
sposób przechowywania narzędzi | przegródki; kieszeń zaciskowa | |
nośność walizki | 35 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 470 mm | |
szerokość wewnętrzna | 350 mm | |
wysokość wewnętrzna | 200 mm | |
masa | 6,8 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692955 TSA | |
Numer producenta | 692955 TSA |