• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Panel z przegrodą, 6 przegródkami i pokrywą

Nr art.: 692770
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość wewnętrzna 110 mm
szerokość wewnętrzna 90 mm
wysokość wewnętrzna 36 mm
liczba przegródek 6
liczba przegródek środkowych 1
liczba pojemników 1
z pokrywą tak
Rodzaj produktu Pojemnik magazynowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692770
EAN / GTIN 4006793919167
Numer producenta 900021166
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wewn. 110×90×36 mm

Pasuje do:

wszystkich endoskopów.