{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | X-ABS | |
sposób przechowywania narzędzi | z zaciskami | |
nośność walizki | 30 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 460 mm | |
szerokość wewnętrzna | 360 mm | |
wysokość wewnętrzna | 190 mm | |
masa | 6,6 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692705 | |
EAN / GTIN | 4045197375247 | |
Numer producenta | 692705 |