• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Walizka narzędziowa z tworzywa X-ABS, z pojemnikiem w dnie, 2 panelami narzędziowymi zamkami TSA 1

Nr art.: 692631 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: X-ABS
  • sposób przechowywania narzędzi: Uchwyt zaciskowy
  • nośność walizki: 30
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał X-ABS
sposób przechowywania narzędzi Uchwyt zaciskowy
nośność walizki 30 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
długość wewnętrzna 460 mm
szerokość wewnętrzna 190 mm
wysokość wewnętrzna 310 mm
masa 4,6 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Numer producenta 584070171

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego.
Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy) i wyjątkowo trwała. Masywny, podwójny stelaż aluminiowy z wbudowanymi zamkami patentowymi i wzmocnione włóknem szklanym zawiasy z mechanizmem 
blokady do unieruchomienia pokrywy.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny z możliwością podziału, panel narzędziowy z 1 uchwytem narzędziowym, służącym jako pokrywa (nr 692750), 1 panel narzędziowy z 2 zaciskami (nr 692720), 1 panel na dokumenty, zamontowany na stałe w pokrywie.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).

Wskazówka:

Walizki dostępne na zamówienie również z innymi zamkami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka