{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | TC | |
materiał | ABS | |
sposób przechowywania narzędzi | Przegródki wtykane | |
nośność walizki | 15 kg | |
długość wewnętrzna | 440 mm | |
szerokość wewnętrzna | 350 mm | |
wysokość wewnętrzna | 180 mm | |
masa | 5,1 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692600 1 | |
EAN / GTIN | 4003773056904 | |
Numer producenta | 00 21 05 LE |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Walizka narzędziowa „Basic”, Typ: 1
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
729,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 355,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
963,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sposób przechowywania narzędzi | Przegródki wtykane | przegródki wtykane | przegródki; Uchwyt zaciskowy |
masa | 5,1 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
szerokość wewnętrzna | 350 mm | 310 mm | 275 mm |
wysokość wewnętrzna | 180 mm | 210 mm | 150 mm |
długość wewnętrzna | 440 mm | 460 mm | 435 mm |
nośność walizki | 15 kg | 30 kg | 35 kg |
materiał | ABS | X-ABS | PC |