{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | PC | |
sposób przechowywania narzędzi | przegródki; Uchwyt zaciskowy | |
nośność walizki | 35 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 435 mm | |
szerokość wewnętrzna | 275 mm | |
wysokość wewnętrzna | 150 mm | |
masa | 4,6 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692810 | |
EAN / GTIN | 4045197806321 | |
Numer producenta | 692810 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Serwisowa walizka narzędziowa z pojemnikiem i panelami narzędziowymi
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
963,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 355,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sposób przechowywania narzędzi | przegródki; Uchwyt zaciskowy | przegródki wtykane |
masa | 4,6 kg | 3,6 kg |
szerokość wewnętrzna | 275 mm | 310 mm |
wysokość wewnętrzna | 150 mm | 210 mm |
długość wewnętrzna | 435 mm | 460 mm |
nośność walizki | 35 kg | 30 kg |
materiał | PC | X-ABS |