Asortyment narzędzi pomiarowych 9-elem. 9

Nr art.: 685600 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wersja z narzędziem pomiarowym
    masa 3,6 kg
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 685600 9
    EAN / GTIN 2050001944542

    Opis

    Wykonanie:

    Walizka systemowa z tworzywa sztucznego L-BOXX® i tworzywa ABS odpornego na uderzenia i chronionego przed bryzgającą wodą. Solidny mechanizm klikowy umożliwia proste i szybkie łączenie lub odłączanie walizki oraz transport wielu walizek systemowych z tworzywa sztucznego w pakiecie do 40 kg. Możliwość obciążenia pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

    W dostawie:

    Przymiary stalowe: 1 szt. nr 461805, rozm. 300
    Suwmiarki: 1 szt. nr 410100, wielk. 150
    Miary zwijane: 1 szt. nr 462201, wielk. 2,5
    Rysik traserski HM, prosty: 1 szt. nr 458800, rozm. HM
    Testery napięcia: 1 szt. nr 473010
    Odległościomierze laserowe: 1 szt. nr 465540, wielk. 60
    Kątownik, stopień dokładności 2: 1 szt. nr 452600 wielk. 150 × 100
    Poziomnice: 1 szt. nr 467010, wielk. 250
    Metrówki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 466200, wielk. 2
    Pokrywa: 1 szt. nr 693352
    Przechowywane w: L-BOXX® nr 693330, wielk. 102

    Wskazówka:

    Dostawa obejmuje komplet narzędzi. Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 jest dostępny pod nr 693370 rozm. 5.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka