Zestaw narzędzi do serwisowania 35-elem.

Nr art.: 680370
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Kraftform Kompakt W1 konserwacja
liczba części 35
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 680370
EAN / GTIN 4013288178336
Numer producenta 05135926001

Opis

Wykonanie:

Wybrany zestaw najważniejszych narzędzi do prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz.

W dostawie:

Uchwyt Kraftform, z izolacją VDE: 1 szt. nr 667411, wielk. 1
Groty do wkrętaków z główką Phillips, izolowane wg VDE: po 1 szt., wielk. 1; 2
Groty wkrętaka do śrub Pozidriv, z izolacją VDE: po 1 szt., wielk. 1; 2
Groty wkrętaka do śrub z gniazdem Torx®, z izolacją VDE: po 1 szt., wielk. TX10; TX15; TX20; TX25
Groty wkrętaka do śrub płaskich, z izolacją VDE: po1 szt., wielk. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
Bity do śrub Pozidriv C 6,3: po 1 szt. nr 675320, wielk. 1/25; 2/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym C 6,3: po 1 szt. nr 675240, wielk. 3; 4; 5; 6
Bity do śrub z gniazdem Torx® C 6,3: 1 szt. nr 675340, wielk. TX25
Uchwyt bitów z magnesem 1/4 cala: 1 szt.
Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: po 1 szt, wielk. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Przedłużka, 1/4 cala: 1 szt., wielk. 75 mm
Adapter 1/4 cala: 1 szt.
Grzechotki drobnozębne 1/4 cala „Zyklop Speed”: 1 szt. nr 632390
Uchwyt śruby: 1 szt. nr 666425, wielk. 2
wskaźnik napięcia: 1 szt. nr 665030, wielk. 3
Klucze płaskie, dwustronne „Joker 6002”: 1 szt, wielk.10x13 mm

Wskazówka:

Dostawa obejmuje komplet narzędzi w zwijanym pokrowcu tekstylnym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne