Jednobiegunowy próbnik napięcia 3 mm

Nr art.: 665030 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
188 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 247
szerokość ostrza 3 mm
długość grotu 70 mm
długość całkowita 145 mm
zakres kontroli 150 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Zacisk wtykany tak
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Numer producenta 05005655001

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
zakres kontroli napięcia 150 − 250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg VDE 0680/6, dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.