Rękojeść poprzeczna do bitów 1/4 cala ze zintegrowanym mechanizmem zapadkowym i uchwytem szybkowymiennym 6,3 mm

Nr art.: 676657 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 416 RA
    uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
    długość całkowita 100 mm
    z magazynkiem bitów nie
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 676657 6,3
    EAN / GTIN 4013288222824
    Numer producenta 05023461001

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt z wgłębieniami na palce zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z uchwytem szybkowymiennym „Rapidator”.
    Do obrotów w lewo i w prawo (z dźwigienką do przełączania). Wbudowana grzechotka z precyzyjnym uzębieniem (80 zębów / kąt cofania 4,5°) ułatwia i przyspiesza przykręcanie bez żmudnego, ponownego nasadzania.

    Pasuje do:

    Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.