Asortyment bitów KK400 RA z uchwytem 17 szt., liczba części: 17

Nr art.: 676212 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta KK 400 RA Set 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny; Wkrętak Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak do śrub TORX®
uchwyt Grzechotka do nasadek 1/4 cala; Grzechotka do nasadek 1/4 cala; Uchwyty do wkrętaków
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676212 17
EAN / GTIN 4013288222879
Numer producenta 05023471001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt z wgłębieniami na palce zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Do obrotów w lewo i w prawo (z dźwigienką do przełączania). Wbudowana grzechotka z precyzyjnym uzębieniem (80 zębów / kąt cofania 4,5°) ułatwia i przyspiesza przykręcanie bez żmudnego, ponownego nasadzania. Z uchwytem do bitów Rapidaptor.
Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200, rozm. 2/89; 3/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 wielk. 2/89; 3/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 674247 rozm. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. nr 674250, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub płaskich: Po 1 szt. nr 674260 rozm. 5,5/89
Uchwyt wkrętaka: 1 szt. nr 676657 wielk. 6,3