{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
oznaczenie producenta | 845 | |
długość całkowita | 32 mm | |
długość chwytu | 21 mm | |
do otworów od | 1,5 mm | |
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim | M3 | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 676311 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118950 | |
Numer producenta | 05104660001 |