Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe 16,5 mm

Nr art.: 676311 16,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 16,5 mm
Materiał ostrza HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Liczba ostrzy Z 1
oznaczenie producenta 845
długość całkowita 40 mm
długość chwytu 22 mm
do otworów od 1,5 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim M8
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676311 16,5
EAN / GTIN 4013288118981
Numer producenta 05104664001

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.
Jednoostrzowe narzędzie, ostrzone przy zast. CBN, usuwa zadziory i pogł. bez drgań.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000675050) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400676770).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka