{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8,3 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
oznaczenie producenta | 846 HSS | |
długość całkowita | 31 mm | |
długość chwytu | 20 mm | |
do otworów od | 2 mm | |
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim | M4 | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 676310 8,3 | |
EAN / GTIN | 4013288119018 | |
Numer producenta | 05104631001 |