Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe  20,5 mm

Nr art.: 676310 20,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 20,5 mm
    Materiał ostrza HSS
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 335 C
    oznaczenie producenta 846 HSS
    długość całkowita 41 mm
    długość chwytu 20 mm
    do otworów od 3,5 mm
    do wkrętów z łbem stożkowym płaskim M10
    grot 6-kątny do bitów C 6,3
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 676310 20,5
    EAN / GTIN 4013288119025
    Numer producenta 05104635001

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

    Zaleta:

    Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
    W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000675050) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400676770).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka