Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe  12,4 mm

Nr art.: 676310 12,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • norma: DIN 335 C

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 12,4 mm
Materiał ostrza HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
oznaczenie producenta 846 HSS
długość całkowita 35 mm
długość chwytu 20 mm
do otworów od 2,8 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim M6
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676310 12,4
EAN / GTIN 4013288101471
Numer producenta 05104633001

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000675050) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400676770).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka