• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw gwintowników uniwersalnych z chwytami typu bit, w pudełku, 7-elem.

Nr art.: 676308
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Materiał ostrza: HSS
  • kąt wierzchołkowy: 60
  • Klasa tolerancji: ISO 2 6H
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał ostrza HSS
kąt wierzchołkowy 60 stopni
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1xD przy otworze przelotowym
liczba części 7
Rodzaj produktu Gwintowniki z chwytem typu bit

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Numer producenta 05259148001

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
1 narzędzie do 3 operacji:
wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziorów / pogłębianie.
Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.

Zawartość:

Zestaw gwintowników uniwersalnych: Nr 676306 po 1 szt. rozm. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka