Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit  M6

Nr art.: 676306 M6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Materiał ostrza: HSS
  • kąt wierzchołkowy: 60
  • Klasa tolerancji: ISO 2 6H
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do gwintu M6
Rodzaj gwintu M
Materiał ostrza HSS
kąt wierzchołkowy 60 stopni
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1xD przy otworze przelotowym
grot 6-kątny do bitów C 6,3
oznaczenie producenta 847 HSS
długość całkowita 41 mm
długość chwytu 12 mm
długość wiertła a 8 mm
⌀ wierteł krętych 5 mm
skok 1 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki z chwytem typu bit

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676306 M6
EAN / GTIN 4013288118929
Numer producenta 05104643001

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
1 narzędzie do 3 operacji:
wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziorów / pogłębianie.
Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.