{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 3851/1 TS PH | |
norma | DIN ISO 1173 | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
długość całkowita | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 675490 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111005 | |
Numer producenta | 05071012001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 ze stali stopowej „Stainless”, 3/25 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie
od
1
szt.
5,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
4,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak do wkrętów z główką Phillips |
długość całkowita | 25 | 25 |
oznaczenie producenta | 3851/1 TS PH | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | 3 |
norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | C 6,3 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |