Zestaw bitów, ze stali nierdzewnej 30-elem.

Nr art.: 675796
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 30 Stainless 1
materiał Stal szlachetna, INOX
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak 6-kątny
liczba części 30
długość bitów 25 mm
kod kolorów tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Numer producenta 05071109001

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675490 1 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675492 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675494 po 1 szt. rozm. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675496 2 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 3 szt. rozm. TX20; 3 szt. rozm. TX25; 2 szt. rozm. TX30; 1 szt. rozm. TX40
Adapter „Rapidaptor Stainless”: 1 szt. nr 675020 rozm. 6,3S