{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PrecisionBits | |
norma | DIN ISO 1173 | |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
długość całkowita | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 675281 2/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211319 | |
Numer producenta | C6.190/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 2/25mm
na zamówienie
w magazynie
209 sztuk w magazynie
10,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
5,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
4,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak do wkrętów z główką Phillips |
długość całkowita | 25 mm | 25 mm |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | 2 |
norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | C 6,3 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |