{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | PrecisionBits | |
norma | DIN ISO 1173 | |
wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
długość całkowita | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 675281 1/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211302 | |
Numer producenta | C6.190/1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 1/25 mm
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
10,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
5,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
4,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak do wkrętów z główką Phillips |
długość całkowita | 25 | 25 |
oznaczenie producenta | PrecisionBits | |
wielkość gniazda krzyżowego | 1 | 1 |
norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | C 6,3 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |