Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 6,5 mm

Nr art.: 675250 6,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    3,64  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 800/1 Z
szerokość ostrza 6,5 mm
grubość ostrza 1,2 mm
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Numer producenta 05072061001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127 lub DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.