{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 48 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal; 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-22 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-8 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa sztucznego ABS | |
długość | 413 mm | |
szerokość | 230 mm | |
wysokość | 57 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; wkrętak Pozidriv; wkrętak płaski; wkrętak 6-kątny | |
z QuickRelease | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630006 | |
EAN / GTIN | 4018754260539 | |
Numer producenta | 91222606 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4; 3/8 cala 48-elem.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 800,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
2 545,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny ;Wkrętak do wkrętów z główką Phillips ;wkrętak Pozidriv ;wkrętak płaski ;wkrętak 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych ;Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne ;Wkrętak z główką Phillips ;Wkrętak płaski Pozidriv ;Wkrętak płaski ;Wkrętak do śrub TORX® ;wkrętaki wielowpustowe |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 ;3/8 | 1/2 ;1/4 |
szerokość | 230 | 294 |
długość | 413 | 510 |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-8 | 6-14 |
Opakowanie | kasecie z tworzywa sztucznego ABS | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |