Bit z kluczem nasadowym, 1/4 cala E 6,3 z magnesem 6 mm

Nr art.: 674273 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 6 mm
    długość całkowita 50 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    grot 6-kątny do bitów E 6,3
    z wkładką magnetyczną tak
    przystosowane do zastosowania maszynowego tak
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 674273 6
    EAN / GTIN 4062406235925
    Numer producenta 674273 6

    Opis

    Wykonanie:

    Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

    Zastosowanie:

    Do śrub 6-kątnych i nakrętek DIN 3126.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa.