Bit z kluczem nasadowym, 1/4 cala E 6,3 z magnesem, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 674273 10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 930 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał Stal chromowo-wanadowa
grot 6-kątny do bitów E 6,3
z wkładką magnetyczną tak
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674273 10
EAN / GTIN 4062406235956
Numer producenta 674273 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub 6-kątnych i nakrętek DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.